pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3002609 Morsetto portafusibili - 3002609

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3002609 Morsetto portafusibili

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Altro

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Numero di piani - 3

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626370231

Codice prodotto

PHC3002609

Cod. produttore

3002609

Produttore

PHC

Esecuzione del fusibile:

Altro

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Numero di piani:

3

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale:

24 V

Colore:

Nero

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Corrente nominale In:

28 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...4 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Altezza:

119.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

82.6 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Larghezza:

6.2 mm

Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 5 x 20, tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 28 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm²- 6 mm², tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm²- 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero