PHOENIX CONTACT - PHC3002605 Morsetto portafusibili - 3002605

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Altro
Esecuzione del portafusibili - Orientabile
Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto - 110...250 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 4...4 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4055626370200
Codice prodotto
PHC3002605
Cod. produttore
3002605
Produttore
PHC
Esecuzione del fusibile:
Altro
Esecuzione del portafusibili:
Orientabile
Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:
110...250 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
4...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...0.2 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...4 mm²
Corrente nominale In:
28 A
Tensione nominale:
500 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
3
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
119.5 mm
Profondità:
118.5 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Nero


