PHOENIX CONTACT - PHC3002603 PT 4-PE/L/HESILED 24 (5X20) MORSETTO FUS - 3002603

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4055626369686
Codice prodotto
PHC3002603
Cod. produttore
3002603
Produttore
PHC
Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 5 x 20, tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm²- 6 mm², tipo diconnessione: Connessione Push-in, sezione: 0,2 mm²- 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero


