PHOENIX CONTACT - PHC3002416 Morsetto passante - 3002416

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...1 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...0.5 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Confezione
50 PZ
EAN
4017918090258
Codice prodotto
PHC3002416
Cod. produttore
3002416
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...1 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...0.5 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Tensione nominale:
400 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
2
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
3
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
5.2 mm
Profondità:
50.5 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Blu
Piani interni esclusi con ponte:
no


