pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3002370 PTU 35/4X10 BU MORSETTO COLLETTORE POTEN - 3002370

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3002370 PTU 35/4X10 BU MORSETTO COLLETTORE POTEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 10...35 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 5

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4055626430874

Codice prodotto

PHC3002370

Cod. produttore

3002370

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

10...35 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Corrente nominale In:

57 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

5

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Blu

Sezione conduttore collegabile unifilare:

10...35 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

10...35 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

19.4 mm

Altezza:

79.9 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Profondità:

50.3 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsetto ripartitore di potenziale, Nell'applicazione finale devono essere rispettare le norme di sicurezza in vigore per la protezione contro i sovraccarichi e i cortocircuiti dei conduttori collegati!, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 57 A, Presa, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 10 mm², sezione: 0,5 mm² - 16 mm², Connessione collettiva, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 35 mm², sezione: 1,5 mm² - 50 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu