pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3002335 UK 3-MVSTB-5,08-F MORSETTO CON FLANGIA - 3002335

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3002335 UK 3-MVSTB-5,08-F MORSETTO CON FLANGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Esecuzione del bloccaggio - Altro

  • Larghezza - 5.08 mm

  • Altezza - 48 mm

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918090241

Codice prodotto

PHC3002335

Cod. produttore

3002335

Produttore

PHC

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Esecuzione del bloccaggio:

Altro

Larghezza:

5.08 mm

Altezza:

48 mm

Materiale:

Plastica

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Profondità:

47 mm

Accessori, passo: 5,08 mm, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio