PHOENIX CONTACT - PHC3002076 UK 3-MVSTB-5,08 MORSETTO CON PRESA X SPI - 3002076

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Corrente nominale In - 12 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
EAN
4017918090081
Codice prodotto
PHC3002076
Cod. produttore
3002076
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Corrente nominale In:
12 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
250 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
5.1 mm
Altezza:
48 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Profondità:
47 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


