PHOENIX CONTACT - PHC3002047 Piastra terminale - 3002047

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - sì
Esecuzione piastra intermedia - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.5 mm
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
4017918090067
Codice prodotto
PHC3002047
Cod. produttore
3002047
Produttore
PHC
Esecuzione piastra terminale:
sì
Esecuzione piastra intermedia:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.5 mm
Piastra terminale, passo: 0 mm, lunghezza: 42,5 mm, larghezza: 2,5 mm, altezza: 47 mm, numero poli: 1, colore: grigio


