pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3001875 PTRV 4 /COL-COL RIPARTITORE - 3001875

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3001875 PTRV 4 /COL-COL RIPARTITORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626038384

Codice prodotto

PHC3001875

Cod. produttore

3001875

Produttore

PHC

Ripartitori, Tensione nominale: 250 V, Corrente nominale: 10 A, Sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 12 - 26, Collegamento: Connessione Push-in, N. poli: 2, Numero connessioni: 16, Larghezza: 8,3 mm, Lunghezza: 64 mm, Colore: grigio, Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15.