pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3001763 AGK 10-UKH 50 MORSETTO CON PRESA - 3001763

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3001763 AGK 10-UKH 50 MORSETTO CON PRESA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile - 0.5...10 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...10 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...10 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.5...10 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918100865

Codice prodotto

PHC3001763

Cod. produttore

3001763

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...10 mm²

Corrente nominale In:

57 A

Tensione nominale:

1000 V

Numero totale di poli escluso contatto di terra:

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Larghezza:

10.2 mm

Allineabile:

no

Il morsetto opzionale con presa di derivazione completamente isolato consente una presa di tensione. Ampia superficie di siglatura.