pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3000707 FBS 50-3,5 GY PONTICELLO - 3000707

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Numero di morsetti cavallottati - 50

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Dimensione modulare - 3.5 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356675970

Codice prodotto

PHC3000707

Cod. produttore

3000707

Produttore

PHC

Tipologia:

Altro

Numero di morsetti cavallottati:

50

Corrente nominale In:

17.5 A

Dimensione modulare:

3.5 mm

Colore:

Grigio

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Innestabile

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

no

Ponticello a innesto, passo: 3,5 mm, numero poli: 50, corrente nominale: 17,5 A, colore: grigio