pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3000662 Giunto COMBI - 3000662

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3000662 Giunto COMBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile - 0.14...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.14...2.5 mm²

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4046356676779

Codice prodotto

PHC3000662

Cod. produttore

3000662

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...2.5 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Tensione nominale:

500 V

Numero totale di poli escluso contatto di terra:

8

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Larghezza:

41.2 mm

Allineabile:

no

Numero di poli:

8

Connettore per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3000662 - PPC 2 5 8 Giunto COMBI