PHOENIX CONTACT - PHC3000610 UTTB 4 HV MORSETTO A DUE PIANI - 3000610

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.14...1.5 mm²
Corrente nominale In - 30 A
Confezione
50 PZ
Classificazione green
EAN
4046356724630
Codice prodotto
PHC3000610
Cod. produttore
3000610
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...1.5 mm²
Corrente nominale In:
30 A
Tensione nominale:
1000 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
2
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
75.6 mm
Profondità:
75.6 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Grigio
Piani interni esclusi con ponte:
no


