pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3000539 Morsetto portafusibili - 3000539

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3000539 Morsetto portafusibili

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Altro

  • Esecuzione del portafusibili - Orientabile

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356676045

Codice prodotto

PHC3000539

Cod. produttore

3000539

Produttore

PHC

Esecuzione del fusibile:

Altro

Esecuzione del portafusibili:

Orientabile

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale:

500 V

Colore:

Nero

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Corrente nominale In:

6.3 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...2.5 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Altezza:

58 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

50 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Larghezza:

8.2 mm

Morsetti portafusibili componibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., numero poli: 1, collegamento: Connessione a vite, sezione: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, corrente nominale: 6,3 A, tensione nominale: 500 V, larghezza: 8,2 mm, tipo fusibile: G/ 5 x 20, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: nero