pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3000486 TB 6 I MORSETTO VITE PASSANTE - 3000486

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3000486 TB 6 I MORSETTO VITE PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 1.5...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 1.5...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 1...4 mm²

  • Corrente nominale In - 41 A

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4046356608411

Codice prodotto

PHC3000486

Cod. produttore

3000486

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1.5...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...4 mm²

Corrente nominale In:

41 A

Tensione nominale:

800 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Larghezza:

8.2 mm

Altezza:

42.5 mm

Profondità:

47 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Altro

Piani interni esclusi con ponte:

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 1,5 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio scuro