PHOENIX CONTACT - PHC3000227 FBRI 2-5 N PONTICELLO FISSO TRASVERSALE - 3000227

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati - 2
Dimensione modulare - 5 mm
Colore - Altro
Isolato - sì
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4017918089665
Codice prodotto
PHC3000227
Cod. produttore
3000227
Produttore
PHC
Tipologia:
Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati:
2
Dimensione modulare:
5 mm
Colore:
Altro
Isolato:
sì
Tipo di montaggio:
Avvitabile
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Con protezione dal contatto:
no
Ponticello fisso, passo: 5 mm, numero poli: 2, colore: color argento


