pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3000201 FBRI 3-5 N PONTICELLO FISSO TRASVERSALE - 3000201

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3000201 FBRI 3-5 N PONTICELLO FISSO TRASVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 3

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Dimensione modulare - 5 mm

  • Colore - Altro

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918089658

Codice prodotto

PHC3000201

Cod. produttore

3000201

Produttore

PHC

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

3

Corrente nominale In:

24 A

Dimensione modulare:

5 mm

Colore:

Altro

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Tensione nominale:

800 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

no

Ponticello fisso, passo: 5 mm, numero poli: 3, colore: color argento