PHOENIX CONTACT - PHC2986025 PSR-SPP- 24DC/TS/M MODULO SICUREZZA - 2986025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di base
Possibilità di montaggio su guida - sì
Con morsetti estraibili - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4046356345897
Codice prodotto
PHC2986025
Cod. produttore
2986025
Produttore
PHC
Modello:
Unità di base
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con morsetti estraibili:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:
sì
Adatto per il monitoraggio di valvole:
no
Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:
sì
Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
no
Valutazione degli ingressi:
Monocanale e bicanale
Con ingresso di avvio:
no
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):
no
Con circuito di retroazione:
no
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:
0
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:
0
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:
0
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:
4
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:
0
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
0
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello d
SIL secondo IEC 61508:
2
Approvazione BG BIA:
no
Approvazione UL:
sì
Larghezza:
67.8 mm
Altezza:
112 mm
Profondità:
114.5 mm