PHOENIX CONTACT - PHC2982689 PLC-BSC-TTL/1 RELE - 2982689

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Altro
Numero di pin - 5
Larghezza - 6.2 mm
Altezza - 80 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
4046356155212
Codice prodotto
PHC2982689
Cod. produttore
2982689
Produttore
PHC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Altro
Numero di pin:
5
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
80 mm
Integrazione funzionale possibile:
no
Con morsetti amovibili:
no
Profondità:
94 mm
Morsetto base PLC da 6,2 mm per segnale TTL con connessione a vite, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, tens. di ingr. TTL (5 V DC)


