pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2981949 Moduli di sicurezza - 2981949

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2981949 Moduli di sicurezza

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con morsetti amovibili -

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356325998

Codice prodotto

PHC2981949

Cod. produttore

2981949

Produttore

PHC

Con morsetti amovibili:

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

no

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

no

Adatto per monitoraggio di valvole:

no

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

no

Analisi degli ingressi:

Bicanale

Con ingresso di avvio:

no

Con funzione muting:

no

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

0

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

0

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:

0

Con omologazione per BG BIA:

no

Larghezza:

22.5 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2981949 - PSR-SPP- 24DC SIM4 Modulo sicurezza