PHOENIX CONTACT - PHC2981732 Modulo di espansione - 2981732

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio per ampliamento
Montaggio su guida portante possibile - sì
Con morsetti amovibili - sì
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4046356103695
Codice prodotto
PHC2981732
Cod. produttore
2981732
Produttore
PHC
Tipologia:
Apparecchio per ampliamento
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con morsetti amovibili:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
no
Adatto per monitoraggio di valvole:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
no
Analisi degli ingressi:
Monocanale
Con ingresso di avvio:
no
Con funzione muting:
no
Ritardo di caduta:
0.02...0.02 s
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
0
Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:
0
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
1
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello d
SIL secondo IEC 61508:
3
Larghezza:
22.5 mm