pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2981512 PSR-SCP- 24DC/URD3/4X1/2X2 MOD. SICUREZZ - 2981512

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2981512 PSR-SCP- 24DC/URD3/4X1/2X2 MOD. SICUREZZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio per ampliamento

  • Analisi degli ingressi - Altro

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Categoria di arresto secondo IEC 60204 - Altro

  • Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello d

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

85 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918996802

Codice prodotto

PHC2981512

Cod. produttore

2981512

Produttore

PHC

Tipologia:

Apparecchio per ampliamento

Analisi degli ingressi:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

Altro

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello d

SIL secondo IEC 61508:

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

24...24 V

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

0

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

0

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

no

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

no

Adatto per monitoraggio di valvole:

no

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

no

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

no

Montaggio su guida portante possibile:

no

Con morsetti amovibili:

sì

Con ingresso di avvio:

no

Con funzione muting:

no

Con circuito di reazione:

no

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

0

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:

0

Con omologazione per BG BIA:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

114.5 mm

Espansione contatti a un canale con interfaccia TBUS, 4 contatti aperti a riposo, 1 contatto normalmente chiuso, 1 circuito di feedback, ritardo alla diseccitazione regolabile a 0,5 ...30 sec., cat. 3, PL e secondo la norma EN ISO 13849, morsetti a viteinnestabili, larghezza: 22,5 mm