pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2981444 PSR-SCF- 24UC/URM/4X1/2X2 MOD. SICUREZZA - 2981444

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2981444 PSR-SCF- 24UC/URM/4X1/2X2 MOD. SICUREZZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Apparecchio completo con base - sì

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Con indicatore a LED - sì

  • Con contatti forzati - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

25 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918987787

Codice prodotto

PHC2981444

Cod. produttore

2981444

Produttore

PHC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Apparecchio completo con base:

sì

Numero contatti di commutazione:

0

Con indicatore a LED:

sì

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto doppio

Con morsetti amovibili:

no

Larghezza:

40 mm

Altezza:

111 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

55 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Relè di accoppiamento sicuro con contatti ad apertura forzata, 4 contatti in chiusura, 2 contatti in apertura, morsetto a vite fisso, larghezza: 40 mm