pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2980539 PLC-SC-ELR W1/ 2-24DC RELE ELETTRONICO - 2980539

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 19.2...28.8 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Adatto per installazione in serie -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356051309

Codice prodotto

PHC2980539

Cod. produttore

2980539

Produttore

PHC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

19.2...28.8 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per installazione in serie:

PLC-INTERFACE come relè di carico di inversione elettronico, composta da morsetto base PLC-BSC.../21 con collegamento a molla e circuito integrato, per il comando di motori DC con display luminoso e cablaggio di protezione, uscita: 10 ... 30 V DC/2 A