PHOENIX CONTACT - PHC2980445 PLC-BSC-230UC/21HC/SO46 OPTOACCOP. A VIT - 2980445

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Altro
Numero di pin - 8
Larghezza - 14 mm
Altezza - 80 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4017918921248
Codice prodotto
PHC2980445
Cod. produttore
2980445
Produttore
PHC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Altro
Numero di pin:
8
Larghezza:
14 mm
Altezza:
80 mm
Integrazione funzionale possibile:
no
Con morsetti amovibili:
no
Profondità:
94 mm
Morsetto base PLC da 14 mm, contro correnti e/o tensioni di disturbo sul lato di comando con connessione a vite, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5, per correnti permanenti elevate, 1 contatto discambio tens. di ingr.: 230 V DC


