pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2967772 PLC-BSC- 24DC/21HC BASE RELE IP67 POTENZ - 2967772

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2967772 PLC-BSC- 24DC/21HC BASE RELE IP67 POTENZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 14 mm

  • Altezza - 80 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918174194

Codice prodotto

PHC2967772

Cod. produttore

2967772

Produttore

PHC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Altro

Numero di pin:

8

Larghezza:

14 mm

Altezza:

80 mm

Integrazione funzionale possibile:

no

Con morsetti amovibili:

no

Profondità:

94 mm

Morsetto base PLC da 14 mm per correnti permanenti elevate con connessione a vite, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5, 1 contatto di scambio tens. di ingr.: 24 V AC/DC