pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2967675 PLC-RSC-230UC/21HC RELE A VITE - 2967675

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Apparecchio completo con base -

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 179.4...264.5 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 179.4...264.5 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918171650

Codice prodotto

PHC2967675

Cod. produttore

2967675

Produttore

PHC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Apparecchio completo con base:

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

179.4...264.5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

179.4...264.5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

179.4...264.5 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Con contatti forzati:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

13.9 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

94 mm

Lunga durata elettrica grazie al relè da 16 A. Efficace collegamento al cablaggio di sistema mediante adattatore V8. Tutte le più comuni tensioni d'ingresso da 12 V DC a 230 V AC.