PHOENIX CONTACT - PHC2967280 Modulo portarelè - 2967280

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...48 V
Corrente nominale - 0.02 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 40.3...60 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
4017918163938
Codice prodotto
PHC2967280
Cod. produttore
2967280
Produttore
PHC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
48...48 V
Corrente nominale:
0.02 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
40.3...60 V
Apparecchio completo con base:
sì
Numero contatti di commutazione:
2
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
48...48 V
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Larghezza:
14 mm
Altezza:
80 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
94 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro