PHOENIX CONTACT - PHC2967138 PLC-RSC-120UC/21-21AU RELE A VITE - 2967138

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Apparecchio completo con base - sì
Con morsetti amovibili - no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 102...168 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 102...168 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 kg CO₂eq
EAN
4017918156435
Codice prodotto
PHC2967138
Cod. produttore
2967138
Produttore
PHC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Apparecchio completo con base:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
102...168 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
102...168 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
102...168 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
2
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Con contatti forzati:
no
Corrente nominale:
0.05 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
13.9 mm
Altezza:
80 mm
Profondità:
94 mm