pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2966278 PLC-RSC- 24UC/21AU RELE A VITE - 2966278

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2966278 PLC-RSC- 24UC/21AU RELE A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 19.4...33.6 V

  • Corrente nominale - 0.011 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 19.4...33.6 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918131029

Codice prodotto

PHC2966278

Cod. produttore

2966278

Produttore

PHC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

19.4...33.6 V

Corrente nominale:

0.011 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

19.4...33.6 V

Apparecchio completo con base:

Numero contatti di commutazione:

1

Con indicatore a LED:

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

19.4...33.6 V

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

80 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

94 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

PLC-INTERFACE, composto da morsetto base PLC-BSC.../21 con connessione a vite e relè in miniatura a innesto con contatto dorato, per montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 24 V AC/DC