PHOENIX CONTACT - PHC2966045 PLC-BSC-230UC/21 VITE RELE IP67 - 2966045

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Altro
Numero di pin - 5
Larghezza - 6.2 mm
Altezza - 80 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
4017918130824
Codice prodotto
PHC2966045
Cod. produttore
2966045
Produttore
PHC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Altro
Numero di pin:
5
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
80 mm
Integrazione funzionale possibile:
no
Con morsetti amovibili:
no
Profondità:
94 mm
Morsetto base PLC da 6,2 mm per correnti permanenti elevate con connessione a vite, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5, 1 contatti di scambio tens. di ingr.: 230 V AC/DC