pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2966016 Prese relè - 2966016

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2966016 Prese relè

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Numero di pin - 5

  • Larghezza - 6.2 mm

  • Altezza - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918130794

Codice prodotto

PHC2966016

Cod. produttore

2966016

Produttore

PHC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Altro

Numero di pin:

5

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

80 mm

Integrazione funzionale possibile:

no

Con morsetti amovibili:

no

Profondità:

94 mm

Morsetto base PLC da 6,2 mm per correnti permanenti elevate con connessione a vite, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5, 1 contatti di scambio tens. di ingr.: 24 V AC/DC