PHOENIX CONTACT - PHC2964500 DEK-REL-G24/21 MORSETTO A RELE - 2964500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 19.2...26.4 V
Corrente nominale - 0.009 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 19.2...26.4 V
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
25 Kg CO₂-eq
EAN
4017918117733
Codice prodotto
PHC2964500
Cod. produttore
2964500
Produttore
PHC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
19.2...26.4 V
Corrente nominale:
0.009 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
19.2...26.4 V
Apparecchio completo con base:
sì
Numero contatti di commutazione:
1
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
19.2...26.4 V
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Non trattato
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
80 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
56 mm
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro