PHOENIX CONTACT - PHC2964131 DEK-REL- 24/1/S MORSETTO A RELE - 2964131

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Apparecchio completo con base - sì
Con morsetti amovibili - no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 19.2...26.4 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 19.2...26.4 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 kg CO₂eq
EAN
4017918101015
Codice prodotto
PHC2964131
Cod. produttore
2964131
Produttore
PHC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Apparecchio completo con base:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
19.2...26.4 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
19.2...26.4 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
19.2...26.4 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto doppio
Con contatti forzati:
no
Corrente nominale:
3 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
6.15 mm
Altezza:
79.6 mm
Profondità:
61 mm