pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2963721 PSR-SCP- 24UC/THC4/2X1/1X2 MOD. SICUREZZ - 2963721

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della funzione di commutazione degli ingressi - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Con ingresso di avvio - no

  • Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate - 0

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Montaggio su guida portante possibile - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918818692

Codice prodotto

PHC2963721

Cod. produttore

2963721

Produttore

PHC

Esecuzione della funzione di commutazione degli ingressi:

Contatto normalmente aperto (NO)

Con ingresso di avvio:

no

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

20.4...26.4 V

Tensione di alimentazione DC:

20.4...26.4 V

Con morsetti amovibili:

sì

Con circuito di reazione:

sì

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

0

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:

0

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Con omologazione per BG BIA:

no

Con omologazione secondo UL:

sì

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

114.5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

20.4...26.4 V

Relè di sicurezza per comandi a due mani a norma ISO 13851 tipo IIIC fino a SIL 3 o cat. 4, PL e a norma EN ISO 13849, controllo sincronismo < 0,5 s, 2 contatti in chiusura, 1 contatto in apertura, isolamento sicuro, larghezza: 22,5 mm, morsetto componibile a innesto