PHOENIX CONTACT - PHC2961545 Relè singolo - 2961545

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 12...12 V
Corrente nominale - 0.02 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 15.6...57.6 V
Confezione
10 PZ
EAN
4017918937942
Codice prodotto
PHC2961545
Cod. produttore
2961545
Produttore
PHC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
12...12 V
Corrente nominale:
0.02 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
15.6...57.6 V
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
1
Con indicatore a LED:
no
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
12...12 V
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Larghezza:
12.7 mm
Altezza:
29 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
15.7 mm
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro