PHOENIX CONTACT - PHC2961493 Relè singolo - 2961493

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 0.01 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10.8...49.5 V
Apparecchio completo con base - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
4017918936525
Codice prodotto
PHC2961493
Cod. produttore
2961493
Produttore
PHC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
0.01 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10.8...49.5 V
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
1
Con indicatore a LED:
no
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Larghezza:
5 mm
Altezza:
28 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
15 mm
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro