pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2961480 Relè singolo - 2961480

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2961480 Relè singolo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 179.4...356.5 V

  • Corrente nominale - 0 A

  • Apparecchio completo con base - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918937898

Codice prodotto

PHC2961480

Cod. produttore

2961480

Produttore

PHC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

179.4...356.5 V

Corrente nominale:

0 A

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

2

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

179.4...356.5 V

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Larghezza:

12.7 mm

Altezza:

29 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

15.7 mm

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto in oro multistrato, 2 contatti di scambio, tensione di ingresso 230 V AC