PHOENIX CONTACT - PHC2961448 REL-MR-120AC/21-21 RELE - 2961448

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Apparecchio completo con base - no
Con morsetti amovibili - no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 93.6...186 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 93.6...186 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 kg CO₂eq
EAN
4017918937850
Codice prodotto
PHC2961448
Cod. produttore
2961448
Produttore
PHC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Apparecchio completo con base:
no
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
93.6...186 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
93.6...186 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
2
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Con contatti forzati:
no
Larghezza:
12.9 mm
Altezza:
29.2 mm
Profondità:
15.7 mm