pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2961341 REL-MR- 24DC/1IC RELE IN MINIATURA - 2961341

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Apparecchio completo con base - no

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 19.2...54 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4017918187569

Codice prodotto

PHC2961341

Cod. produttore

2961341

Produttore

PHC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Apparecchio completo con base:

no

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

19.2...54 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Con contatti forzati:

no

Larghezza:

12.9 mm

Altezza:

29.2 mm

Profondità:

15.7 mm

Contatti di potenza fino a 16 A.