pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2961312 Relè singolo - 2961312

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2961312 Relè singolo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 0.017 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 15.6...57.6 V

  • Apparecchio completo con base - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918187576

Codice prodotto

PHC2961312

Cod. produttore

2961312

Produttore

PHC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

0.017 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

15.6...57.6 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

1

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Non trattato

Larghezza:

12.7 mm

Altezza:

29 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

15.7 mm

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

Corrente d'inserzione fino a 16 A.