pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2956657 UM-BE 35-1 PORTA SCHEDA COMPONIBILE - 2956657

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2956657 UM-BE 35-1 PORTA SCHEDA COMPONIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di scatola - Aperto

  • Montaggio su guida portante possibile - no

  • Larghezza - 35 mm

  • Materiale - Altro

  • Adatto per montaggio a parete - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918085872

Codice prodotto

PHC2956657

Cod. produttore

2956657

Produttore

PHC

Tipo di scatola:

Aperto

Montaggio su guida portante possibile:

no

Larghezza:

35 mm

Materiale:

Altro

Adatto per montaggio a parete:

no

Scatola allineabile:

sì

Con tecnica di collegamento per circuiti stampati integrata:

no

Colore:

Verde

Profondità:

111 mm

Profilo, Montaggio su guida DIN, Elemento base del modulo a innesto, senza nervature, senza piedino di fissaggio, larghezza: 35 mm, profondità: 111 mm