PHOENIX CONTACT - PHC2955564 UM-BEFE 35 PORTA SCHEDA COMPONIBILE - 2955564

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio su guida portante possibile - no
Adatto per montaggio a parete - no
Materiale - Altro
Colore - Verde
Larghezza - 35 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4017918085537
Codice prodotto
PHC2955564
Cod. produttore
2955564
Produttore
PHC
Montaggio su guida portante possibile:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Materiale:
Altro
Colore:
Verde
Larghezza:
35 mm
Profondità:
111 mm
Elemento base con piedino a scatto, per il montaggio sulla guida NS 32 o guide NS 35/7,5 mm, con nervature, L = 35 mm


