PHOENIX CONTACT - PHC2954934 EMG 90-DIO 32M MODULO CON DIODI - 2954934

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Diode
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 250...250 V
Con indicatore a LED - no
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 250...250 V
Confezione
5 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
4017918085193
Codice prodotto
PHC2954934
Cod. produttore
2954934
Produttore
PHC
Funzione:
Diode
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
250...250 V
Con indicatore a LED:
no
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
250...250 V
Modulo con 32 diodi, anodo in comune, tipo diodo 1N 4007


