PHOENIX CONTACT - PHC2954798 Modulo a diodi - 2954798

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Altro
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 250...250 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 250...250 V
Con indicatore a LED - no
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
4017918085131
Codice prodotto
PHC2954798
Cod. produttore
2954798
Produttore
PHC
Funzione:
Altro
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
250...250 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
250...250 V
Con indicatore a LED:
no
Modulo per prova lampade, con 2 diodi con catodo in comune: versione a 4 coppie, per collegamento singolo


