pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2952790 EMG 22-DIO 4E-1N5408 MODULO CON DIODI - 2952790

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2952790 EMG 22-DIO 4E-1N5408 MODULO CON DIODI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Diode

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 250...250 V

  • Con indicatore a LED - no

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 250...250 V

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918084486

Codice prodotto

PHC2952790

Cod. produttore

2952790

Produttore

PHC

Funzione:

Diode

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

250...250 V

Con indicatore a LED:

no

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

250...250 V

Moduli con 4 diodi, collegamento singolo tipo 1N 5408