PHOENIX CONTACT - PHC2950323 Modulo portarelè - 2950323

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Apparecchio completo con base - sì
Con morsetti amovibili - no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 21.6...26.4 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 21.6...26.4 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
4017918083991
Codice prodotto
PHC2950323
Cod. produttore
2950323
Produttore
PHC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Apparecchio completo con base:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
21.6...26.4 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
21.6...26.4 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
21.6...26.4 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
2
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Con contatti forzati:
no
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
75 mm
Profondità:
62.5 mm