PHOENIX CONTACT - PHC2950064 EMG 22-DIO 7P MODULO CON DIODI - 2950064

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Altro
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 250...250 V
Con indicatore a LED - no
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 250...250 V
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
4017918083939
Codice prodotto
PHC2950064
Cod. produttore
2950064
Produttore
PHC
Funzione:
Altro
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
250...250 V
Con indicatore a LED:
no
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
250...250 V
Modulo con diodi, per espansione con 7 diodi 1N 4007, catodo in comune


