PHOENIX CONTACT - PHC2947954 EMG 75-H 7,5MM KLAR CALOTTA DI PROTEZION - 2947954

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 75 mm
Altezza - 7.5 mm
Profondità - 75 mm
Materiale - Plastica
Colore - Altro
Confezione
5 PZ
EAN
4017918083069
Codice prodotto
PHC2947954
Cod. produttore
2947954
Produttore
PHC
Larghezza:
75 mm
Altezza:
7.5 mm
Profondità:
75 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Altro
Montaggio su guida portante possibile:
no
Numero moduli DIN:
0
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Adatto per montaggio a parete:
no
Calotta di protezione, per incapsulamento di protezione da contatto involontario e polvere dei componenti, in versione trasparente: Altezza: 7,5 mm, spessore: 75 mm


