pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2946191 Custodie per l'elettronica - 2946191

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2946191 Custodie per l'elettronica

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 45 mm

  • Altezza - 47.5 mm

  • Profondità - 75 mm

  • Materiale - Altro

  • Colore - Verde

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918082154

Codice prodotto

PHC2946191

Cod. produttore

2946191

Produttore

PHC

Larghezza:

45 mm

Altezza:

47.5 mm

Profondità:

75 mm

Materiale:

Altro

Colore:

Verde

Montaggio su guida portante possibile:

no

Numero moduli DIN:

0

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Con tecnica di collegamento per circuiti stampati integrata:

Adatto per montaggio a parete:

no

Scatola allineabile:

no

Aperture di ventilazione presenti:

no

Custodia per elettronica, per l'inserimento di una scheda c.s., senza morsetti a vite e calotta